Motion
GRT42003105.00

GROVE GEAR
GRT42003105.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 180TC
Artículo MI #19052573
No. Fabricante GRT42003105.00
Precio6,560.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT42003105.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida doble, marco de 180TC
Artículo MI #19052573
No. Fabricante GRT42003105.00
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
Precio6,560.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    425
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.2400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.2400 pulg., 336.30 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    12.3800 pulg., 314.45 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    6170 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    160 lb, 72.575 kg
  • Ancho
    9.7500 pulg., 247.65 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    4.389 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.389 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ842-50-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    4.389 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    3.426 hp;2.555 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16591.85 N, 3730 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6170 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT42003105.00 GR-TMQ842-50-D-180