Motion
GRU30207098.00

GROVE GEAR
GRU30207098.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 500:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052753
No. Fabricante GRU30207098.00
Precio5,426.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRU30207098.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 500:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #19052753
No. Fabricante GRU30207098.00
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
Precio5,426.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    4 rpm
  • Par de salida máximo
    4257 pulg./lb;481 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    500:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    500:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    95 lb, 43.09 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.466 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.466 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DUMQ830-500-R1-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.466 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano debajo
  • Salida
    0.236 hp;0.176 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4257 pulg-lbs;481 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRU30207098.00 GR-DUMQ830-500-R1-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron