Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja813
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ813-10-L-140