Motion
SS-TMQ813-15-R-56

GROVE GEAR
SS-TMQ813-15-R-56

SS-TMQ813-15-R-56
Artículo MI #19053314
No. Fabricante SS-TMQ813-15-R-56
Precio3,692.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-TMQ813-15-R-56

SS-TMQ813-15-R-56
Artículo MI #19053314
No. Fabricante SS-TMQ813-15-R-56
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
Precio3,692.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    813
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ813-15-R-56
  • Tipo de montaje
    Universal

Descripción general

Descripción del fabricante
S133016000 SS-TMQ813-15-R-56