Motion
SS-TMQ813-10-D-56

GROVE GEAR
SS-TMQ813-10-D-56

SS-TMQ813-10-D-56
Artículo MI #19053315
No. Fabricante SS-TMQ813-10-D-56
Precio3,882.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-TMQ813-10-D-56

SS-TMQ813-10-D-56
Artículo MI #19053315
No. Fabricante SS-TMQ813-10-D-56
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
Precio3,882.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    813
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ813-10-D-56

Descripción general

Descripción del fabricante
S133017100 SS-TMQ813-10-D-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"