Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de la carcasa4.6600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso18 lb, 8.165 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal1.025 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ813-7.5-H1-56-10
- Potencia de entrada máxima1.025 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.933 hp;0.696 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de selladoSello de labio doble
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)252 pulg-lbs;28.47 Nm