Motion
SS-HMQ813-40-H1-56-10

GROVE GEAR
SS-HMQ813-40-H1-56-10

SS-HMQ813-40-H1-56-10
Artículo MI #19053317
No. Fabricante SS-HMQ813-40-H1-56-10
Price$4,419.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-HMQ813-40-H1-56-10

SS-HMQ813-40-H1-56-10
Artículo MI #19053317
No. Fabricante SS-HMQ813-40-H1-56-10
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
Price$4,419.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    813
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    18 lb, 8.16 kg

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ813-40-H1-56-10
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
S133046410 SS-HMQ813-40-H1-56-10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo