Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Peso30 lb, 13.608 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-TMQ815-10-L-56
- Tipo de montajeNema 56C