Motion
SS-TMQ815-60-L-56

GROVE GEAR
SS-TMQ815-60-L-56

SS-TMQ815-60-L-56
Artículo MI #19053331
No. Fabricante SS-TMQ815-60-L-56
Precio3,939.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-TMQ815-60-L-56

SS-TMQ815-60-L-56
Artículo MI #19053331
No. Fabricante SS-TMQ815-60-L-56
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
Precio3,939.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    815
  • Tamaño del reductor del fabricante
    154
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    30 lb, 13.6 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ815-60-L-56
  • Tipo de montaje
    Universal

Descripción general

Descripción del fabricante
S153015400 SS-TMQ815-60-L-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo