Motion
SS-BMQ818-50-R-56

GROVE GEAR
SS-BMQ818-50-R-56

SS-BMQ818-50-R-56
Artículo MI #19053338
No. Fabricante SS-BMQ818-50-R-56
Precio3,737.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-BMQ818-50-R-56

SS-BMQ818-50-R-56
Artículo MI #19053338
No. Fabricante SS-BMQ818-50-R-56
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
Precio3,737.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    818
  • Dimensiones de la carcasa
    5.7500 pulg. x 5.0600 pulg., 146.05 mm x 128.52 mm
  • Altura de la carcasa
    5.0600 pulg., 128.52 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.7500 pulg., 146.05 mm
  • Longitud
    5.7500 pulg., 146.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    24 lb, 10.89 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.352 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ818-50-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.515 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.352 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    634 pulg-lbs;71.63 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
S183005700 SS-BMQ818-50-R-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"