Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja818
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Peso24 lb, 10.89 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ818-10-L-140