Motion
SS-HMQ818-20-H1-56-10

GROVE GEAR
SS-HMQ818-20-H1-56-10

SS-HMQ818-20-H1-56-10
Artículo MI #19053348
No. Fabricante SS-HMQ818-20-H1-56-10
Precio5,071.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-HMQ818-20-H1-56-10

SS-HMQ818-20-H1-56-10
Artículo MI #19053348
No. Fabricante SS-HMQ818-20-H1-56-10
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
Precio5,071.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    24 lb, 10.886 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ818-20-H1-56-10
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
S183046110 SS-HMQ818-20-H1-56-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"