Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ818-40-H1-56-12
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco