Motion
SS-HMQ818-5-H1-140-14

GROVE GEAR
SS-HMQ818-5-H1-140-14

SS-HMQ818-5-H1-140-14
Artículo MI #19053363
No. Fabricante SS-HMQ818-5-H1-140-14
Precio5,071.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-HMQ818-5-H1-140-14

SS-HMQ818-5-H1-140-14
Artículo MI #19053363
No. Fabricante SS-HMQ818-5-H1-140-14
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
Precio5,071.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ818-5-H1-140-14

Descripción general

Descripción del fabricante
S183048114 SS-HMQ818-5-H1-140-14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"