Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja818
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ818-50-H1-140-14
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco