Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja818
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso37 lb, 16.78 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-FHMQ818-5-HR-56-16