Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja818
- Tamaño del reductor del fabricante818
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso27 lb, 12.247 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-FHMQ818-60-HR-56-16