Motion
SS-THMQ818-15-H1-56-16

GROVE GEAR
SS-THMQ818-15-H1-56-16

SS-THMQ818-15-H1-56-16
Artículo MI #19053377
No. Fabricante SS-THMQ818-15-H1-56-16
Precio5,373.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-THMQ818-15-H1-56-16

SS-THMQ818-15-H1-56-16
Artículo MI #19053377
No. Fabricante SS-THMQ818-15-H1-56-16
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
Precio5,373.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-THMQ818-15-H1-56-16
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
S185003300 SS-THMQ818-15-H1-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"