Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Altura de la carcasa6.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa5.8000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Carga colgada1035 lb
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso29 lb, 13.15 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Clasificación de potencia en servicio normal2 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ821-7.5-L-56
- Potencia de entrada máxima2 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de selladoSello de labio doble
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs;78.2 Nm