Motion
SS-BMQ821-10-D-56

GROVE GEAR
SS-BMQ821-10-D-56

SS-BMQ821-10-D-56
Artículo MI #19053384
No. Fabricante SS-BMQ821-10-D-56
Precio4,591.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-BMQ821-10-D-56

SS-BMQ821-10-D-56
Artículo MI #19053384
No. Fabricante SS-BMQ821-10-D-56
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
Precio4,591.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    29 lb, 13.15 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ821-10-D-56
  • Tipo de montaje
    Nema 56C

Descripción general

Descripción del fabricante
S213006300 SS-BMQ821-10-D-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"