Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Relación7.5:1
- Peso30 lb, 13.608 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-7.5-H1-56-16
- EstiloAcolchado de cara en C