Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso30 lb, 13.6 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-10-H1-56-23
- ReducciónReducción única