Motion
S213046324

GROVE GEAR
S213046324

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053413
No. Fabricante S213046324
Precio5,996.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S213046324

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053413
No. Fabricante S213046324
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
Precio5,996.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ821-30-H1-56-24
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S213046324 SS-HMQ821-30-H1-56-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good