Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Peso30 lb, 13.61 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-50-H1-56-24
- Tipo de montajeUniversal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- ReducciónReducción única
- EstiloAcolchado de cara en C