Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa5.8000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb;61.8 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso30 lb, 13.6 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.304 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.304 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-80-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima0.304 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.19 hp;0.14 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs;61.8 Nm