Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Peso30 lb, 13.6 kg
Details
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-80-H1-56-18
Descripción general
Descripción del fabricante
S213046718 SS-HMQ821-80-H1-56-18