Motion
S213047316

GROVE GEAR
S213047316

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053423
No. Fabricante S213047316
Precio5,996.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S213047316

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053423
No. Fabricante S213047316
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
Precio5,996.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ821-20-H2-56-16
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S213047316 SS-HMQ821-20-H2-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"