Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso30 lb, 13.608 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-30-H2-56-18