Motion
S213047718

GROVE GEAR
S213047718

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053430
No. Fabricante S213047718
Precio5,996.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S213047718

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053430
No. Fabricante S213047718
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
Precio5,996.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ821-50-H2-56-18

Descripción general

Descripción del fabricante
S213047718 SS-HMQ821-50-H2-56-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"