Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa5.8000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo692 pulg./lb;78.19 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso30 lb, 13.61 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.562 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.562 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-7.5-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima2.562 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs;78.19 Nm