Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso30 lb, 13.6 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ821-15-H1-140-23
Descripción general
Descripción del fabricante
S213048423 SS-HMQ821-15-H1-140-23