Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal500:1
- Relación500:1
- Peso49 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-DXHMQ821-500-H11-56-16
- Tipo de montajeUniversal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- Material del selloViton
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional