Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal125:1
- Relación125:1
- Peso52 lb, 23.587 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-DXTMQ821-125-R1-56