Motion
S215006600

GROVE GEAR
S215006600

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053459
No. Fabricante S215006600
Precio6,290.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S215006600

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053459
No. Fabricante S215006600
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
Precio6,290.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    40 lb, 18.14 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-THMQ821-25-H1-56-20
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
S215006600 SS-THMQ821-25-H1-56-20