Motion
S215007900

GROVE GEAR
S215007900

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053460
No. Fabricante S215007900
Precio6,379.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S215007900

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053460
No. Fabricante S215007900
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
Precio6,379.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    34 lb, 15.422 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-THMQ821-40-H1-56-20
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
S215007900 SS-THMQ821-40-H1-56-20