Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa6.1200 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida254 rpm
- Par de salida máximo1071 pulg./lb;121.007 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ824-5-R-180
- Potencia de entrada máxima4.28 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.976 hp;2.965 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1071 pulg-lbs;121.007 Nm