Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteSS-TMQ824-20-L-140