Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-5-H1-56-16