Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-15-H1-56-18