Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa6.1200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.765 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.765 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-15-H1-56-24
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.439 hp;1.819 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm