Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- LubricaciónLubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-60-H1-56-18
- Tipo de montajeUniversal
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble