Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso56 lb, 25.4012 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-30-H2-56-19
Descripción general
Descripción del fabricante
S243045119 SS-HMQ824-30-H2-56-19