Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Peso56 lb
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-50-H2-56-20
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C
Descripción general
Descripción del fabricante
S243045320 SS-HMQ824-50-H2-56-20