Motion
S243108520

GROVE GEAR
S243108520

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053529
No. Fabricante S243108520
Precio7,681.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S243108520

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053529
No. Fabricante S243108520
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
Precio7,681.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-FHMQ824-20-HL-56-20
  • Tipo de montaje
    Brida

Descripción general

Descripción del fabricante
S243108520 SS-FHMQ824-20-HL-56-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"