Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso56 lb, 25.4012 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ826-30-H1-56-19
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C