Motion
S323000400

GROVE GEAR
S323000400

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053613
No. Fabricante S323000400
Precio8,486.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323000400

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053613
No. Fabricante S323000400
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
Precio8,486.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ832-15-L-56
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S323000400 SS-BMQ832-15-L-56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo