Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso75 lb, 34.019 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ832-20-L-140