Motion
S323006700

GROVE GEAR
S323006700

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053623
No. Fabricante S323006700
Precio9,111.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323006700

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053623
No. Fabricante S323006700
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
Precio9,111.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ832-30-D-140

Descripción general

Descripción del fabricante
S323006700 SS-BMQ832-30-D-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo