Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-20-H1-56-30
Descripción general
Descripción del fabricante
S323058130 SS-HMQ832-20-H1-56-30