Motion
S323058519

GROVE GEAR
S323058519

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053641
No. Fabricante S323058519
Precio11,685.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323058519

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053641
No. Fabricante S323058519
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
Precio11,685.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2568 pulg./lb;290.144 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.426 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.426 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ832-50-H1-56-19
  • Potencia de entrada máxima
    1.426 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.426 hp;1.063 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2568 pulg-lbs;290.144 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
S323058519 SS-HMQ832-50-H1-56-19

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"